Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 30p24AWG CuA1 g - B01006004Z5074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - nu
diamètre du conducteur - 0.9 mm
diamètre externe approx. - 15.8 mm
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00244000193
Réf. Fournisseur
B01006004Z5074
Marque
Omerin Polycable
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.9 mm
diamètre externe approx.:
15.8 mm


