Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 56p20AWG CuA1 g - B01011204Z5101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - nu
diamètre du conducteur - 1.3 mm
diamètre externe approx. - 26.6 mm
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00244000178
Réf. Fournisseur
B01011204Z5101
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.3 mm
diamètre externe approx.:
26.6 mm
TS CABLES SYT2 56p20AWG CuA1 gris