Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 5p20AWG CuA1 gr - B01001004Z5080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - nu
diamètre du conducteur - 1.3 mm
diamètre externe approx. - 10.5 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00244000168
Réf. Fournisseur
B01001004Z5080
Marque
Omerin Polycable
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.3 mm
diamètre externe approx.:
10.5 mm


