Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - VIDEOCOAX KX 6A 75 ohms vert 6 - A04000120J3004

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - VIDEOCOAX KX 6A 75 ohms vert 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376025007

Réf. Fournisseur

A04000120J3004

Marque

Omerin Polycable

couleur de gaine:

vert

VIDEOCOAX KX 6A 75 ohms vert 6016 - T-1000m - POSTIT