Omerin Silisol - PYRISOL 500 E 24G1.5mm2 (1/1.38 CuC1) RBQ DIAM = 22 - 4070180950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 24
Tension nominale U0 - 0.3 kV
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
PYRISOL 500 E
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204002400
Réf. Fournisseur
4070180950
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
24
Tension nominale U0:
0.3 kV
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
forme du conducteur:
rond
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
nombre de conducteurs pilotes:
0
température max. admissible du conducteur:
90 °C
tension nominale U:
0.5 kV


