Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 1X185mm2( 37/2.55 CuA1) ORA DIAM=23.9 - 4085091050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 185 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.3 kV
couleur de gaine - orange
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
PYRISOL 500 EN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204011900
Réf. Fournisseur
4085091050
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
185 mm²
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
0.3 kV
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
forme du conducteur:
rond
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
Blindage:
Non
gaine en plomb:
Non
nombre de conducteurs pilotes:
0
spécification du matériau gaine externe:
caoutchouc (silicone)
diamètre externe approx.:
31.3 mm
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-190...1400 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-190...1400 °C
tension nominale U:
0.5 kV