Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 2X2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=8.2 C100 - 4080241013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
PYRISOL 500 EN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204003100
Réf. Fournisseur
4080241013
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
diamètre externe approx.:
8.2 mm
température max. admissible du conducteur:
90 °C


