Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 2X4 mm2 (1/2.24 CuC1) ORA DIAM= 9.8 - 4080311034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
PYRISOL 500 EN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204311022
Réf. Fournisseur
4080311034
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
diamètre externe approx.:
9.8 mm
température max. admissible du conducteur:
90 °C