Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 3G1.5mm2 (1/1.38 CuC1) ORA DIAM=7.4 C100 - 4080041013

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 3G1.5mm2 (1/1.38 CuC1) ORA DIAM=7.4 C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204001000

Réf. Fournisseur

4080041013

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

diamètre externe approx.:

7.4 mm

température max. admissible du conducteur:

90 °C

PYRISOL 500 EN 3G1.5mm2 (1/1.38 CuC1) ORA DIAM=7.4 C100