Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 3G2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=8.7 - 4080261050

OMERIN SILISOL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

Emballage et conditions

  • 5000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204003500

Réf. Fournisseur

4080261050

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

0.3 kV

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

spécification de l'isolation principale:

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

diamètre externe approx.:

8.7 mm

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-190...1400 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-190...1400 °C

tension nominale U:

0.5 kV

PYRISOL 500 EN 3G2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=8.7