Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 5G1.5mm2 (1/1.38 CuC1) ORA DIAM=9.3 T1000 - 4080081035

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 5G1.5mm2 (1/1.38 CuC1) ORA DIAM=9.3 T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204081001

Réf. Fournisseur

4080081035

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

0.3 kV

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

spécification de l'isolation principale:

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

température max. admissible du conducteur:

90 °C

tension nominale U:

0.5 kV

PYRISOL 500 EN 5G1.5mm2 (1/1.38 CuC1) ORA DIAM=9.3 T1000