Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 5G2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=11 T500 - 4080301034

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 5G2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=11 T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204301022

Réf. Fournisseur

4080301034

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

diamètre externe approx.:

11 mm

température max. admissible du conducteur:

90 °C

PYRISOL 500 EN 5G2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=11 T500