Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 5G35 mm2(14/1.77 CuC1) ORA DIAM=29.9 - 4080721050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 0.3 kV
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
PYRISOL 500 EN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204010600
Réf. Fournisseur
4080721050
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
35 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
0.3 kV
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
forme du conducteur:
rond
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
nombre de conducteurs pilotes:
0
diamètre externe approx.:
29.9 mm
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-190...1400 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-190...1400 °C
tension nominale U:
0.5 kV



