Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 T1000 - 4051011035

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.636 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 0.1 kV

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204012500

Réf. Fournisseur

4051011035

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.636 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

2

Tension nominale U0:

0.1 kV

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

spécification de l'isolation principale:

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

Blindage:

Oui

nombre de conducteurs pilotes:

1

diamètre externe approx.:

8 mm

température max. admissible du conducteur:

90 °C

tension nominale U:

0.17 kV

PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 T1000