Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 2P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=7.3 - 4051021050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.636 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.1 kV
Conditionnement
5000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204012600
Réf. Fournisseur
4051021050
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.636 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
0.1 kV
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
forme du conducteur:
rond
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
Blindage:
Oui
diamètre externe approx.:
11 mm
température max. admissible du conducteur:
90 °C
tension nominale U:
0.17 kV



