Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 2P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=7.3 C100 - 4051021013

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 2P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=7.3 C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.636 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - orange

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204012700

Réf. Fournisseur

4051021013

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.636 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

spécification de l'isolation principale:

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

diamètre externe approx.:

11 mm

température max. admissible du conducteur:

90 °C

PYRITEL 100 EN 2P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=7.3 C100