Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3500020512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204020512
Réf. Fournisseur
3500020512
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Couronne de 50 m)