Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Touret) - 3500020550

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204020550

Réf. Fournisseur

3500020550

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Touret)