Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) rouge (Couronne de 50 m) - 3500020812
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204020818
Réf. Fournisseur
3500020812
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) rouge (Couronne de 50 m)


