Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) violet (Couronne de 25 m) - 3500021111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204021111
Réf. Fournisseur
3500021111
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
violet
SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) violet (Couronne de 25 m)


