Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune (Couronne de 100 m) - 3500060613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - jaune
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204060613
Réf. Fournisseur
3500060613
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
jaune
SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune (Couronne de 100 m)