Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune (Couronne de 25 m) - 3500060611

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - jaune

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204060611

Réf. Fournisseur

3500060611

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

jaune

SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune (Couronne de 25 m)