Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) orange (Touret) - 3500061050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204061050
Réf. Fournisseur
3500061050
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
orange
SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) orange (Touret)


