Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) violet (Couronne de 50 m) - 3500061112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204061112
Réf. Fournisseur
3500061112
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
violet
SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) violet (Couronne de 50 m)