Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Couronne de 100 m) - 3500140513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204140513
Réf. Fournisseur
3500140513
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Couronne de 100 m)