Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 100 m) - 3500140413

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204140419

Réf. Fournisseur

3500140413

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

marron

SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 100 m)