Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Touret) - 3500140250

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204140251

Réf. Fournisseur

3500140250

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Touret)