Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Couronne de 25 m) - 3500140811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204140811
Réf. Fournisseur
3500140811
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Couronne de 25 m)