Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) violet (Couronne de 100 m) - 3500141113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204141113
Réf. Fournisseur
3500141113
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
violet
SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) violet (Couronne de 100 m)


