Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) violet (Couronne de 25 m) - 3500141111

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) violet (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - violet

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204141111

Réf. Fournisseur

3500141111

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

violet

SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) violet (Couronne de 25 m)