Omerin Silisol - SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) blanc (Couronne de 25 m) - 3500220111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204220111
Réf. Fournisseur
3500220111
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) blanc (Couronne de 25 m)


