Omerin Silisol - SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) bleu (Couronne de 100 m) - 3500220313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204220313
Réf. Fournisseur
3500220313
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) bleu (Couronne de 100 m)