Omerin Silisol - SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 25 m) - 3500220411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204220414
Réf. Fournisseur
3500220411
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 25 m)