Omerin Silisol - SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 25 m) - 3500220211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204220211
Réf. Fournisseur
3500220211
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 25 m)