Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 50 m) - 3500220212

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204220212

Réf. Fournisseur

3500220212

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 50 m)