Omerin Silisol - SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) noir (Touret) - 3500220250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204220250
Réf. Fournisseur
3500220250
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) noir (Touret)