Omerin Silisol - SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) bleu (Couronne de 25 m) - 3500230311

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) bleu (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204230311

Réf. Fournisseur

3500230311

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

bleu

SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) bleu (Couronne de 25 m)