Omerin Silisol - SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) bleu (Touret) - 3500230350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204230350
Réf. Fournisseur
3500230350
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) bleu (Touret)