Omerin Silisol - SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) jaune-vert (Touret) - 3500230550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204230550
Réf. Fournisseur
3500230550
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) jaune-vert (Touret)


