Omerin Silisol - SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 100 m) - 3500230213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204230213
Réf. Fournisseur
3500230213
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 100 m)


