Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) blanc (Touret) - 3500090150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204090150
Réf. Fournisseur
3500090150
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) blanc (Touret)