Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 100 m) - 3500090413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204090422
Réf. Fournisseur
3500090413
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 100 m)