Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) noir (Touret) - 3500090250

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) noir (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204090250

Réf. Fournisseur

3500090250

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) noir (Touret)