Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) orange (Couronne de 25 m) - 3500091011

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) orange (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204091011

Réf. Fournisseur

3500091011

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

orange

SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) orange (Couronne de 25 m)