Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) rouge (Couronne de 50 m) - 3500090812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204090818
Réf. Fournisseur
3500090812
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) rouge (Couronne de 50 m)