Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) vert (Touret) - 3500090750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204090750
Réf. Fournisseur
3500090750
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
vert
SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) vert (Touret)