Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 50 m) - 3500170112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204170112
Réf. Fournisseur
3500170112
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 50 m)