Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) bleu (Couronne de 50 m) - 3500170312
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204170312
Réf. Fournisseur
3500170312
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) bleu (Couronne de 50 m)


