Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Couronne de 25 m) - 3500170511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204170511
Réf. Fournisseur
3500170511
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Couronne de 25 m)