Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 100 m) - 3500170413

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204170416

Réf. Fournisseur

3500170413

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

marron

SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 100 m)